313,39 €/ Unitéhors TVA
379,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | FH |
Type de prises mobiles | Coupleur Push-pull |
Matériau | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Type de composant | Raccord femelle |
Type de clapet | Face plate |
Dimension | 4 |
Diamètre nominal en DN | 19 mm |
Dimension du raccord | 3/4" |
Type de raccord | Taraudé |
Mesure de raccord | 1" BSP cyl. |
Montage sur cloison | Non |
Pression maximum de service | 250 bar |
Déversement | 0.032 ml |
Température minimum de service | -25 °C |
Température maximum de service | 200 °C |
Débit max. | 180 l/min |
Joint | FKM/PTFE |
Norme | ISO 16028 |
Couplé sous pression | Non |