Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord par emboîtement à face plane corps femelle QRC-BP-12-FDS-G06-BT-W3AA

  • ERIKS:14508166
Image 1
Les raccords de la série BP se composent d'un embout mâle et d'un corps femelle qui sont utilisés pour connecter (pousser) et déconnecter rapidement et facilement des tubes, des tuyaux et des flexibles à la main, c'est-à-dire sans outils.

La série a été développée conformément à la norme ISO 5676 dans le diamètre nominal 12,5 (1/2").
Ajouter à la liste

18,20 €/ Unitéhors TVA

22,02 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
BP
Type de prises mobiles
Coupleur Push-pull
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de composant
Raccord femelle
Type de clapet
Face plate
Dimension
3
Diamètre nominal en DN
12.5 mm
Dimension du raccord
1/2"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
3/8" BSP cyl.
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
150 bar
Déversement
0.05 ml
Température minimum de service
-25 °C
Température maximum de service
100 °C
Débit max.
34.5 l/min
Joint
NBR/PTFE
Norme
ISO 5676
Couplé sous pression
Non