660,24 €/ Unitéhors TVA
798,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 28/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | PS |
Type de prises mobiles | Raccord fileté |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de composant | Connecteur mâle |
Type de clapet | Vanne à clapet |
Dimension | 8 |
Diamètre nominal en DN | 25 mm |
Dimension du raccord | 1.1/4" |
Type de raccord | Taraudé |
Mesure de raccord | 1.5/8-12 UN |
Montage sur cloison | Non |
Pression maximum de service | 380 bar |
Déversement | 27 ml |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 150 °C |
Débit max. | 600 l/min |
Joint | HNBR |
Couplé sous pression | Non |