221,75 €/ Unitéhors TVA
268,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | HV |
Type de prises mobiles | Raccord fileté |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Étamé |
Type de composant | Connecteur mâle |
Type de clapet | Vanne à clapet |
Dimension | 10 |
Diamètre nominal en DN | 38 mm |
Dimension du raccord | 1.1/2" |
Type de raccord | Taraudé |
Mesure de raccord | 1.1/2" BSP cyl. |
Montage sur cloison | Non |
Pression maximum de service | 350 bar |
Déversement | 64 ml |
Température minimum de service | -25 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Débit max. | 700 l/min |
Joint | NBR |
Couplé sous pression | Oui, avec restrictions |