Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord à visser avec clapet embout mâle QRC-HV-31-M-G20-B-W66I

  • ERIKS:14508920
Image 1
Les raccords à visser de la série HV se composent d'un corps femelle avec un manchon à vis à ailettes et d'un embout mâle avec filetage extérieure.

L'accouplement (vissage) et le désaccouplement (dévissage) des deux moitiés sont sûrs et très faciles. Une fois la connexion terminée, tous les composants internes ont un jeu ou un dégagement minimal, ce qui réduit considérablement le risque de fatigue des matériaux.

Un autre avantage est que le risque d'indentation permanente, appelée "brinelling", sur la surface de l'embout mâle est éliminé, ce qui peut se produire avec les coupleurs à emboîtement dans des applications extrêmes similaires.

La série HV est disponible dans les tailles nominales 19, 25, 31, 38, 51 (3/4" - 2").
Ajouter à la liste

128,39 €/ Unitéhors TVA

155,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
HV
Type de prises mobiles
Raccord fileté
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Étamé
Type de composant
Connecteur mâle
Type de clapet
Vanne à clapet
Dimension
8
Diamètre nominal en DN
31.5 mm
Dimension du raccord
1.1/4"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
1.1/4" BSP cyl.
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
350 bar
Déversement
31 ml
Température minimum de service
-25 °C
Température maximum de service
100 °C
Débit max.
480 l/min
Joint
NBR
Couplé sous pression
Oui, avec restrictions