Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord à visser avec clapet embout mâle QRC-HT-25-M-G16-B-W3AA

  • ERIKS:14230140
Image 1
Les raccords à visser de la série HT se composent d'un corps femelle avec un manchon à vis à ailettes et d'un embout mâle avec filetage extérieure.

L'accouplement (vissage) et le désaccouplement (dévissage) des deux moitiés sont sûrs et très faciles. Une fois la connexion terminée, tous les composants internes présentent un jeu ou un dégagement minimal, ce qui réduit considérablement le risque de fatigue des matériaux.

La série HT est disponible dans les tailles nominales 19, 25 (3/4" - 1").
Ajouter à la liste

58,48 €/ Unitéhors TVA

70,76 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
HT
Type de prises mobiles
Raccord fileté
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de composant
Connecteur mâle
Type de clapet
Vanne à clapet
Dimension
6
Diamètre nominal en DN
25 mm
Dimension du raccord
1"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
1" BSP cyl.
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
300 bar
Déversement
15 ml
Température minimum de service
-25 °C
Température maximum de service
100 °C
Débit max.
283.5 l/min
Joint
NBR
Couplé sous pression
Non