25,53 €/ Unitéhors TVA
30,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/06/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | HSN |
Type de prises mobiles | Raccord fileté |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de composant | Connecteur mâle |
Type de clapet | Vanne à clapet |
Dimension | 4 |
Diamètre nominal en DN | 19 mm |
Dimension du raccord | 3/4" |
Type de raccord | Raccord à bague coupante |
Mesure de raccord | 15L - M22x1.5 |
Montage sur cloison | Non |
Pression maximum de service | 400 bar |
Déversement | 5.6 ml |
Température minimum de service | -25 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Débit max. | 120 l/min |
Joint | NBR |
Norme | ISO 14541 |
Couplé sous pression | Oui, avec restrictions |