20,29 €/ Unitéhors TVA
24,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | HSN |
Type de prises mobiles | Raccord fileté |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de composant | Connecteur mâle |
Type de clapet | Vanne à clapet |
Dimension | 3 |
Diamètre nominal en DN | 12.5 mm |
Dimension du raccord | 1/2" |
Type de raccord | Fileté |
Mesure de raccord | 7/8"-14 UNF (JIC) |
Montage sur cloison | Non |
Pression maximum de service | 400 bar |
Déversement | 3.1 ml |
Température minimum de service | -25 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Débit max. | 80 l/min |
Joint | NBR |
Norme | ISO 14541 |
Couplé sous pression | Oui, avec restrictions |