90,02 €/ Unitéhors TVA
108,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | HS |
Type de prises mobiles | Raccord fileté |
Matériau | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Type de composant | Connecteur mâle |
Type de clapet | Vanne à clapet |
Dimension | 1 |
Diamètre nominal en DN | 6.3 mm |
Dimension du raccord | 1/4" |
Type de raccord | Taraudé |
Mesure de raccord | 1/4" BSP cyl. |
Montage sur cloison | Non |
Pression maximum de service | 450 bar |
Déversement | 0.8 ml |
Température minimum de service | -25 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Débit max. | 20 l/min |
Joint | FKM |
Norme | ISO 14541 |
Couplé sous pression | Oui, avec restrictions |