Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord à visser avec clapet embout mâle QRC-HR-31-MD-G20-B-W66I-DM

  • ERIKS:14508673
Image 1
Les raccords à visser de la série HR se composent d'un corps femelle avec filetage intérieur et d'un embout mâle avec manchon à visser. Cette série est conçue pour des applications particulièrement lourdes, à haute pression et à forte impulsion, afin de raccorder des conduites hydrauliques jusqu'à DN38 (1 1/2").

L'accouplement (vissage) et le désaccouplement (dévissage) des deux moitiés sont sûrs et très faciles. Une fois la connexion terminée, tous les composants internes ont un jeu minimal, ce qui réduit considérablement le risque de fatigue des matériaux.

Un autre avantage est que le risque d'indentation permanente, appelée "brinelling", sur la surface de l'embout mâle est éliminé, ce qui peut se produire avec les raccords à emboîtement dans des applications extrêmes similaires.

Cette conception éprouvée convient aux engins de chantier lourds et est disponible dans les tailles nominales 10, 12,5, 19, 25, 38 (3/8" - 1 1/2").
Ajouter à la liste

476,21 €/ Unitéhors TVA

576,21 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
HR
Type de prises mobiles
Raccord fileté
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Étamé
Type de composant
Connecteur mâle
Type de clapet
Vanne à clapet
Dimension
8
Diamètre nominal en DN
31.5 mm
Dimension du raccord
1.1/4"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
1.1/4" BSP cyl.
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
320 bar
Déversement
30 ml
Température minimum de service
-25 °C
Température maximum de service
100 °C
Débit max.
460 l/min
Joint
NBR
Couplé sous pression
Oui, avec restrictions