Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord à visser avec clapet embout mâle QRC-HIB-06-M-NF04-BP-W3AA

  • ERIKS:14508437
Image 1
Les coupleurs à visser de la série HI se composent d'un corps femelle avec un manchon à visser et d'un embout mâle avec un filetage extérieure.

Cette série est conçue pour les applications à haute pression de service conformément à la norme ISO 14540 et peut être raccordée sous pression résiduelle.

L'accouplement (vissage) et le désaccouplement (dévissage) des deux moitiés sont sûrs et très faciles. Une fois la connexion terminée, tous les composants internes ont un jeu minimal, ce qui réduit considérablement le risque de fatigue des matériaux.

Un autre avantage est que le risque d'indentation permanente, appelée "brinelling", sur la surface de l'embout mâle est éliminé, ce qui peut se produire avec les raccords push-to-connect dans des applications extrêmes similaires.

Cette conception éprouvée convient aux applications à haute pression, telles que les vérins et les outils hydrauliques, et est disponible dans les tailles nominales 6, 3 et 10 (1/4" - 3/8").
Ajouter à la liste

9,70 €/ Unitéhors TVA

11,74 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
HI/HIB
Type de prises mobiles
Raccord fileté
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de composant
Connecteur mâle
Type de clapet
Vanne à clapet
Dimension
1
Diamètre nominal en DN
6.3 mm
Dimension du raccord
1/4"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
1/4" NPT
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
720 bar
Déversement
0.5 ml
Température minimum de service
-25 °C
Température maximum de service
100 °C
Débit max.
18 l/min
Joint
NBR/PU
Norme
ISO 14540
Couplé sous pression
Non