24,44 €/ Unitéhors TVA
29,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | HH |
Type de prises mobiles | Raccord fileté |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de composant | Connecteur mâle |
Type de clapet | Vanne à clapet |
Dimension | 4 |
Diamètre nominal en DN | 19 mm |
Dimension du raccord | 3/4" |
Type de raccord | Taraudé |
Mesure de raccord | 3/4" BSP cyl. |
Montage sur cloison | Non |
Pression maximum de service | 500 bar |
Déversement | 9.3 ml |
Température minimum de service | -25 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Débit max. | 82.5 l/min |
Joint | NBR |
Couplé sous pression | Oui |