Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord à visser avec clapet corps femelle QRC-PS-25-F-G20-S3-W3

  • ERIKS:14230237
Image 1
Les raccords à visser de la série PS se composent d'un corps femelle avec filetage extérieure et d'un embout mâle avec manchon à visser. Cette série a été développée pour les applications de marteaux particulièrement lourdes et pour la connexion de différentes flèches dans les machines de démolition à grande portée afin de raccorder des conduites hydrauliques en DN25 (1 1/4").

L'accouplement (vissage) et le désaccouplement (dévissage) des deux moitiés sont sûrs et très faciles. Une fois la connexion terminée, tous les composants internes ont un jeu minimal, ce qui réduit considérablement le risque de fatigue des matériaux.

Un autre avantage est que le risque d'indentation permanente, appelée "brinelling", sur la surface de l'embout mâle est éliminé, ce qui peut se produire avec les coupleurs à emboîtement dans des applications extrêmes similaires.

La série PS est disponible dans le diamètre nominal 25 (1 1/4").
Ajouter à la liste

527,76 €/ Unitéhors TVA

638,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
PS
Type de prises mobiles
Raccord fileté
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de composant
Raccord femelle
Type de clapet
Vanne à clapet
Dimension
8
Diamètre nominal en DN
25 mm
Dimension du raccord
1.1/4"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
1.1/4" BSP cyl.
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
380 bar
Déversement
27 ml
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
150 °C
Débit max.
600 l/min
Joint
Sans joint d'étanchéité
Couplé sous pression
Non