Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord à visser avec clapet corps femelle QRC-HSN-25-F-G16-S1-W3

  • ERIKS:1019196
Image 1
Les raccords à visser de la série HSN se composent d'un corps femelle avec filetage extérieure et d'un embout mâle avec manchon à visser. Cette série a été conçue pour des applications particulièrement lourdes, afin de raccorder des conduites hydrauliques jusqu'à DN38 (1-1/2").

L'accouplement (vissage) et le désaccouplement (dévissage) des deux moitiés sont sûrs et très faciles. L'accouplement est conçu pour ouvrir les deux valves lorsqu'elles sont connectées ensemble et, grâce à leur conception robuste et à leurs pressions de fonctionnement et d'éclatement plus élevées, elles conviennent parfaitement aux conditions de service difficiles des engins de chantier.

La série a été développée conformément à la norme ISO 14541 (BG 1-6) dans les tailles nominales suivantes 06, 10, 12, 16, 19, 25, 38 (1/4" - 1-1/2").
Ajouter à la liste

32,71 €/ Unitéhors TVA

39,58 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
HSN
Type de prises mobiles
Raccord fileté
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de composant
Raccord femelle
Type de clapet
Vanne à clapet
Dimension
6
Diamètre nominal en DN
25 mm
Dimension du raccord
1"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
1" BSP cyl.
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
300 bar
Déversement
12.3 ml
Température minimum de service
-25 °C
Température maximum de service
100 °C
Débit max.
160 l/min
Joint
NBR/PTFE/PU
Norme
ISO 14541
Couplé sous pression
Oui, avec restrictions