Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord à visser avec clapet corps femelle QRC-HSN-19-F-20SB-BT-W3

  • ERIKS:13866625
Image 1
Les raccords à visser de la série HSN se composent d'un corps femelle avec filetage extérieure et d'un embout mâle avec manchon à visser. Cette série a été conçue pour des applications particulièrement lourdes, afin de raccorder des conduites hydrauliques jusqu'à DN38 (1-1/2").

L'accouplement (vissage) et le désaccouplement (dévissage) des deux moitiés sont sûrs et très faciles. L'accouplement est conçu pour ouvrir les deux valves lorsqu'elles sont connectées ensemble et, grâce à leur conception robuste et à leurs pressions de fonctionnement et d'éclatement plus élevées, elles conviennent parfaitement aux conditions de service difficiles des engins de chantier.

La série a été développée conformément à la norme ISO 14541 (BG 1-6) dans les tailles nominales suivantes 06, 10, 12, 16, 19, 25, 38 (1/4" - 1-1/2").
Ajouter à la liste

43,88 €/ Unitéhors TVA

53,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
HSN
Type de prises mobiles
Raccord fileté
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de composant
Raccord femelle
Type de clapet
Vanne à clapet
Dimension
4
Diamètre nominal en DN
19 mm
Dimension du raccord
3/4"
Type de raccord
Raccord à bague coupante
Mesure de raccord
20S - M30x2.0
Montage sur cloison
Oui
Pression maximum de service
400 bar
Déversement
5.6 ml
Température minimum de service
-25 °C
Température maximum de service
100 °C
Débit max.
120 l/min
Joint
NBR/PTFE
Norme
ISO 14541
Couplé sous pression
Oui, avec restrictions