1 422,56 €/ Unitéhors TVA
1 721,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | HH |
Type de prises mobiles | Raccord fileté |
Matériau | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Type de composant | Raccord femelle |
Type de clapet | Vanne à clapet |
Dimension | 12 |
Diamètre nominal en DN | 51 mm |
Dimension du raccord | 2" |
Type de raccord | Taraudé |
Mesure de raccord | 2" NPT |
Montage sur cloison | Non |
Pression maximum de service | 210 bar |
Déversement | 120 ml |
Température minimum de service | -25 °C |
Température maximum de service | 200 °C |
Débit max. | 757 l/min |
Joint | FKM/PTFE |
Couplé sous pression | Oui |