868,59 €/ Unitéhors TVA
1 050,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | HH |
Type de prises mobiles | Raccord fileté |
Matériau | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Type de composant | Raccord femelle |
Type de clapet | Vanne à clapet |
Dimension | 10 |
Diamètre nominal en DN | 38 mm |
Dimension du raccord | 1.1/2" |
Type de raccord | Taraudé |
Mesure de raccord | 1.1/2" NPT |
Montage sur cloison | Non |
Pression maximum de service | 360 bar |
Déversement | 54 ml |
Température minimum de service | -25 °C |
Température maximum de service | 200 °C |
Débit max. | 300 l/min |
Joint | FKM/PTFE |
Couplé sous pression | Oui |