816,62 €/ Unitéhors TVA
988,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | HH |
Type de prises mobiles | Raccord fileté |
Matériau | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Type de composant | Raccord femelle |
Type de clapet | Vanne à clapet |
Dimension | 8 |
Diamètre nominal en DN | 31 mm |
Dimension du raccord | 1.1/4" |
Type de raccord | Taraudé |
Mesure de raccord | 1.1/4" NPT |
Montage sur cloison | Non |
Pression maximum de service | 400 bar |
Déversement | 30 ml |
Température minimum de service | -25 °C |
Température maximum de service | 200 °C |
Débit max. | 189 l/min |
Joint | FKM/PTFE |
Couplé sous pression | Oui |