Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord à visser avec clapet corps femelle QRC-HH-19-F-G12-BT-W3AA

  • ERIKS:14230043
Image 1
Les raccords à vis de la série HH se composent d'un corps femelle avec un manchon à vis et d'un embout mâle avec un filetage extérieure. La série est conçue pour les applications à haute pression de service, pour le raccordement de conduites hydrauliques jusqu'à DN51 (2").
pour le raccordement de conduites hydrauliques jusqu'à DN51 (2").

L'accouplement (vissage) et le désaccouplement (dévissage) des deux moitiés sont sûrs et très faciles. Une fois la connexion terminée, tous les composants internes ont un jeu minimal, ce qui réduit considérablement le risque de fatigue des matériaux.

Un autre avantage est que le risque d'indentation permanente, appelée "brinelling", sur la surface de l'embout mâle est éliminé, ce qui peut se produire avec les raccords à emboîtement dans des applications extrêmes similaires.

Cette conception éprouvée convient aux applications à haute pression et est disponible dans les tailles nominales 10, 12,5, 19, 25, 31, 38, 51 (3/8" - 2").
Ajouter à la liste

56,97 €/ Unitéhors TVA

68,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
HH
Type de prises mobiles
Raccord fileté
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de composant
Raccord femelle
Type de clapet
Vanne à clapet
Dimension
4
Diamètre nominal en DN
19 mm
Dimension du raccord
3/4"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
3/4" BSP cyl.
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
500 bar
Déversement
9.3 ml
Température minimum de service
-25 °C
Température maximum de service
100 °C
Débit max.
82.5 l/min
Joint
NBR/PTFE
Couplé sous pression
Oui