Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord à visser avec clapet corps femelle QRC-HH-10-F-G06-VT-W5K

  • ERIKS:14868875
Image 1
Les raccords à visser de la série HH en acier inoxydable se composent d'un corps femelle avec un manchon à visser et d'un embout mâle avec un filetage extérieure.

Cette série est conçue pour les applications à haute pression de service et pour le raccordement de conduites hydrauliques jusqu'à DN51 (2").

L'accouplement (vissage) et le désaccouplement (dévissage) des deux moitiés sont sûrs et très faciles. Une fois la connexion terminée, tous les composants internes ont un jeu minimal, ce qui réduit considérablement le risque de fatigue des matériaux.

Un autre avantage est que le risque d'indentation permanente, appelée "brinelling", sur la surface de l'embout mâle est éliminé, ce qui peut se produire avec les raccords push-to-connect dans des applications extrêmes similaires.

Cette conception éprouvée convient aux applications à haute pression et est disponible dans les tailles nominales 10, 12,5, 19, 25, 31, 38, 51 (3/8" - 2").
Ajouter à la liste

107,03 €/ Unitéhors TVA

129,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
HH
Type de prises mobiles
Raccord fileté
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Type de composant
Raccord femelle
Type de clapet
Vanne à clapet
Dimension
2
Diamètre nominal en DN
10 mm
Dimension du raccord
3/8"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
3/8" BSP cyl.
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
650 bar
Déversement
1.9 ml
Température minimum de service
-25 °C
Température maximum de service
200 °C
Débit max.
18 l/min
Joint
FKM/PTFE
Couplé sous pression
Oui