171,70 €/ Unitéhors TVA
207,76 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | RH |
Type de prises mobiles | Raccord fileté |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de composant | Connecteur mâle |
Type de clapet | Face plate |
Dimension | 8 |
Diamètre nominal en DN | 25 mm |
Dimension du raccord | 1" |
Type de raccord | Raccord à bague coupante |
Mesure de raccord | 38S - M52x2.0 |
Montage sur cloison | Non |
Pression maximum de service | 420 bar |
Déversement | 2.84 ml |
Température minimum de service | -30 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Débit max. | 500 l/min |
Joint | NBR/PTFE |
Couplé sous pression | Oui, avec restrictions |