Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord à visser à face plane embout mâle QRC-HM-38-M-NF24-B-W162I

  • ERIKS:14508457
Image 1
Les raccords à visser de la série HM se composent d'un corps femelle avec un manchon à vis à ailettes et d'un embout mâle avec filetage extérieure.

L'accouplement (vissage) et le désaccouplement (dévissage) des deux moitiés sont sûrs et très faciles. Une fois la connexion terminée, tous les composants internes ont un jeu ou un dégagement minimal, ce qui réduit considérablement le risque de fatigue des matériaux.

La série HM est disponible dans les tailles nominales 19, 25, 31, 38 (3/4" - 1 1/2").
Ajouter à la liste

240,19 €/ Unitéhors TVA

290,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
HM
Type de prises mobiles
Raccord fileté
Matériau
Acier/laiton
Revêtement du surface
Étamé
Type de composant
Connecteur mâle
Type de clapet
Face plate
Dimension
10
Diamètre nominal en DN
38 mm
Dimension du raccord
1.1/2"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
1.1/2" NPT
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
170 bar
Déversement
0.85 ml
Température minimum de service
-25 °C
Température maximum de service
100 °C
Débit max.
600 l/min
Joint
NBR
Couplé sous pression
Non