Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord à visser à face plane embout mâle QRC-FT-25-M-G20-BT-W3

  • ERIKS:13856179
Image 1
Ajouter à la liste

164,92 €/ Unitéhors TVA

199,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
FT
Type de prises mobiles
Raccord fileté
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de composant
Connecteur mâle
Type de clapet
Face plate
Dimension
5
Diamètre nominal en DN
25 mm
Dimension du raccord
1"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
1.1/4" BSP cyl.
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
470 bar
Température minimum de service
-25 °C
Température maximum de service
100 °C
Débit max.
260 l/min
Joint
NBR/PTFE