Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord à visser à face plane embout mâle QRC-FT-12-M-NF12-BT-W3

  • ERIKS:13856133
Image 1
Ajouter à la liste

51,21 €/ Unitéhors TVA

61,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/11/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
FT
Type de prises mobiles
Raccord fileté
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de composant
Connecteur mâle
Type de clapet
Face plate
Dimension
3
Diamètre nominal en DN
12.5 mm
Dimension du raccord
1/2"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
3/4" NPT
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
550 bar
Température minimum de service
-25 °C
Température maximum de service
100 °C
Débit max.
120 l/min
Joint
NBR/PTFE