Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord à visser à face plane corps femelle QRC-RH-19-F-G16-S1-W3

  • ERIKS:14509145
Image 1
Les raccords à vis à face plane de la série RH se composent d'un corps femelle avec filetage extérieure et d'un embout mâle avec manchon à vis. Cette série est conçue pour des applications très lourdes, pour le raccordement de conduites hydrauliques de grand diamètre jusqu'à DN 25 (1'').

L'accouplement (vissage) et le désaccouplement (dévissage) des deux moitiés sont sûrs et très faciles. Une fois la connexion terminée, tous les composants internes ont un jeu minimal, ce qui réduit considérablement le risque de fatigue des matériaux.

Un autre avantage est que le risque d'indentation permanente, appelée "brinelling", sur la surface de l'embout mâle est éliminé, ce qui peut se produire avec les coupleurs à emboîtement dans des applications extrêmes similaires.

La série RH est disponible en tailles nominales : 10, 12,5, 16, 19, 25 (3/8" - 1").
Ajouter à la liste

89,19 €/ Unitéhors TVA

107,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
RH
Type de prises mobiles
Raccord fileté
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de composant
Raccord femelle
Type de clapet
Face plate
Dimension
6
Diamètre nominal en DN
19 mm
Dimension du raccord
3/4"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
1" BSP cyl.
Pression maximum de service
420 bar
Déversement
0.86 ml
Température minimum de service
-30 °C
Température maximum de service
100 °C
Débit max.
200 l/min
Joint
NBR/PTFE/PU
Couplé sous pression
Oui, avec restrictions