70,67 €/ Unitéhors TVA
85,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | RH |
Type de prises mobiles | Raccord fileté |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de composant | Raccord femelle |
Type de clapet | Face plate |
Dimension | 6 |
Diamètre nominal en DN | 19 mm |
Dimension du raccord | 3/4" |
Type de raccord | Raccord à bague coupante |
Mesure de raccord | 20S - M30x2.0 |
Montage sur cloison | Non |
Pression maximum de service | 420 bar |
Déversement | 0.86 ml |
Température minimum de service | -30 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Débit max. | 200 l/min |
Joint | NBR/PTFE/PU |
Couplé sous pression | Oui, avec restrictions |