43,35 €/ Unitéhors TVA
52,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | RH |
Type de prises mobiles | Raccord fileté |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de composant | Raccord femelle |
Type de clapet | Face plate |
Dimension | 2 |
Diamètre nominal en DN | 10 mm |
Dimension du raccord | 3/8" |
Type de raccord | Raccord à bague coupante |
Mesure de raccord | 10S - M18x1.5 |
Montage sur cloison | Non |
Pression maximum de service | 420 bar |
Déversement | 0.1 ml |
Température minimum de service | -30 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Débit max. | 46 l/min |
Joint | NBR/PTFE/PU |
Couplé sous pression | Oui, avec restrictions |