129,12 €/ Unitéhors TVA
156,24 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | HM |
Type de prises mobiles | Raccord fileté |
Matériau | Acier/laiton |
Revêtement du surface | Étamé |
Type de composant | Raccord femelle |
Type de clapet | Face plate |
Dimension | 8 |
Diamètre nominal en DN | 31.5 mm |
Dimension du raccord | 1.1/4" |
Type de raccord | Taraudé |
Mesure de raccord | 1.1/4" NPT |
Montage sur cloison | Non |
Pression maximum de service | 190 bar |
Déversement | 0.65 ml |
Température minimum de service | -25 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Débit max. | 400 l/min |
Joint | NBR/PTFE |
Couplé sous pression | Non |