83,05 €/ Unitéhors TVA
100,49 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | HM |
Type de prises mobiles | Raccord fileté |
Matériau | Acier/laiton |
Revêtement du surface | Étamé |
Type de composant | Raccord femelle |
Type de clapet | Face plate |
Dimension | 4 |
Diamètre nominal en DN | 19 mm |
Dimension du raccord | 3/4" |
Type de raccord | Taraudé |
Mesure de raccord | 3/4" NPT |
Montage sur cloison | Non |
Pression maximum de service | 210 bar |
Déversement | 0.15 ml |
Température minimum de service | -25 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Débit max. | 220 l/min |
Joint | NBR/PTFE |
Couplé sous pression | Non |