Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord à visser à face plane corps femelle QRC-HM-19-F-NF08-BT-W162I

  • ERIKS:14508442
Image 1
Les raccords à visser de la série HM se composent d'un corps femelle avec un manchon à vis à ailettes et d'un embout mâle avec filetage extérieure.

L'accouplement (vissage) et le désaccouplement (dévissage) des deux moitiés sont sûrs et très faciles. Une fois la connexion terminée, tous les composants internes ont un jeu ou un dégagement minimal, ce qui réduit considérablement le risque de fatigue des matériaux.

La série HM est disponible dans les tailles nominales 19, 25, 31, 38 (3/4" - 1 1/2").
Ajouter à la liste

85,23 €/ Unitéhors TVA

103,13 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
HM
Type de prises mobiles
Raccord fileté
Matériau
Acier/laiton
Revêtement du surface
Étamé
Type de composant
Raccord femelle
Type de clapet
Face plate
Dimension
4
Diamètre nominal en DN
19 mm
Dimension du raccord
3/4"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
1/2" NPT
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
210 bar
Déversement
0.15 ml
Température minimum de service
-25 °C
Température maximum de service
100 °C
Débit max.
220 l/min
Joint
NBR/PTFE
Couplé sous pression
Non