Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord à visser à face plane corps femelle QRC-FT-31-F-U24-S1-W3

  • ERIKS:14230022
Image 1
Ajouter à la liste

251,72 €/ Unitéhors TVA

304,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/11/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
FT
Type de prises mobiles
Raccord fileté
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de composant
Raccord femelle
Type de clapet
Face plate
Dimension
6
Diamètre nominal en DN
31.5 mm
Dimension du raccord
1.1/4"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
1.7/8-12 UN
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
400 bar
Température minimum de service
-25 °C
Température maximum de service
100 °C
Débit max.
600 l/min
Joint
NBR/PTFE/PU