251,72 €/ Unitéhors TVA
304,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/11/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | FT |
Type de prises mobiles | Raccord fileté |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de composant | Raccord femelle |
Type de clapet | Face plate |
Dimension | 6 |
Diamètre nominal en DN | 31.5 mm |
Dimension du raccord | 1.1/4" |
Type de raccord | Taraudé |
Mesure de raccord | 1.1/2" NPT |
Montage sur cloison | Non |
Pression maximum de service | 400 bar |
Température minimum de service | -25 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Débit max. | 600 l/min |
Joint | NBR/PTFE/PU |