Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord à visser à face plane corps femelle QRC-FT-16-F-G12-BT-W3

  • ERIKS:13856149
Image 1
Ajouter à la liste

65,04 €/ Unitéhors TVA

78,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/11/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
FT
Type de prises mobiles
Raccord fileté
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de composant
Raccord femelle
Type de clapet
Face plate
Dimension
4A
Diamètre nominal en DN
16 mm
Dimension du raccord
5/8"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
3/4" BSP cyl.
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
550 bar
Température minimum de service
-25 °C
Température maximum de service
100 °C
Débit max.
140 l/min
Joint
NBR/PTFE