Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord à visser à face plane corps femelle QRC-FT-10-F-U08-BT-W3

  • ERIKS:13856111
Image 1
Ajouter à la liste

36,05 €/ Unitéhors TVA

43,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
FT
Type de prises mobiles
Raccord fileté
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de composant
Raccord femelle
Type de clapet
Face plate
Dimension
2
Diamètre nominal en DN
10 mm
Dimension du raccord
3/8"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
3/4" - 16 UNF
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
550 bar
Température minimum de service
-25 °C
Température maximum de service
100 °C
Débit max.
80 l/min
Joint
NBR/PTFE