Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord à visser à face plane corps femelle QRC-FG-16-F-G12-S1-W3

  • ERIKS:14508370
Image 1
Image 1
Video 2
Les raccords à vis à face plane de la série FG se composent d'un corps femelle avec manchon à vis et d'un embout mâle avec filetage extérieure. Cette série a été conçue pour des applications particulièrement lourdes, afin de raccorder des conduites hydrauliques jusqu'à DN31,5 (1 1/4").

L'accouplement (vissage) et le désaccouplement (dévissage) des deux moitiés sont sûrs et très faciles. Une fois la connexion terminée, tous les composants internes ont un jeu minimal, ce qui réduit considérablement le risque de fatigue des matériaux.

Un autre avantage est que le risque d'indentation permanente, appelée "brinelling", sur la surface de l'embout mâle est éliminé, ce qui peut se produire avec les coupleurs à emboîtement dans des applications extrêmes similaires.

La série FG est disponible dans les tailles nominales 10, 12, 16, 19, 25, 31,5 (3/8" - 1 1/4").
Ajouter à la liste

82,99 €/ Unitéhors TVA

100,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
FG
Type de prises mobiles
Raccord fileté
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de composant
Raccord femelle
Type de clapet
Face plate
Dimension
4A
Diamètre nominal en DN
16 mm
Dimension du raccord
5/8"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
3/4" BSP cyl.
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
550 bar
Déversement
0.02 ml
Température minimum de service
-25 °C
Température maximum de service
100 °C
Débit max.
148 l/min
Joint
NBR/PTFE/PU
Couplé sous pression
Oui, avec restrictions