75,19 €/ Unitéhors TVA
90,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/05/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | FG |
Type de prises mobiles | Raccord fileté |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de composant | Raccord femelle |
Type de clapet | Face plate |
Dimension | 3 |
Diamètre nominal en DN | 12.5 mm |
Dimension du raccord | 1/2" |
Type de raccord | Taraudé |
Mesure de raccord | 7/8-14 UNF |
Montage sur cloison | Non |
Pression maximum de service | 550 bar |
Déversement | 0.01 ml |
Température minimum de service | -25 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Débit max. | 90 l/min |
Joint | NBR/PTFE/PU |
Couplé sous pression | Oui, avec restrictions |