18,67 €/ Unitéhors TVA
22,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SMK-20 |
Raccord de mesure | M 16x2 |
Matériau d'accouplement | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de raccord | Fileté |
Mesure de raccord | 1/8" BSP con. |
Type d'étanchéité | Conique |
Pression maximum de service | 400 bar |
Capot de protection | Capuchon moleté en métal |
h1 | 37 mm |
h2 | 8 mm |
SW | 17 mm |
T | R1/8 |