Eriks
STAUFF

STAUFF Prises de pression avec taraudage SMK-20-R1/4K-D-W3

  • ERIKS:11358926
  • Fabricant:7613288230194
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Raccords de test avec vanne à bille de la série Stauff Test 20 avec filetage de raccordement M16x2 selon ISO 15171-2
Ajouter à la liste

18,67 €/ Unitéhors TVA

22,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SMK-20
Raccord de mesure
M 16x2
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Fileté
Mesure de raccord
1/4" BSP con.
Type d'étanchéité
Conique
Pression maximum de service
630 bar
Capot de protection
Capuchon moleté en métal
h1
35 mm
h2
12 mm
SW
17 mm
T
R1/4