19,89 €/ Unitéhors TVA
24,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SMK-20 |
Raccord de mesure | M 16x2 |
Matériau d'accouplement | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de raccord | Fileté |
Mesure de raccord | M 22x1.5 |
Type d'étanchéité | bord d'étanchéité (forme B) |
Pression maximum de service | 630 bar |
Capot de protection | Capuchon moleté en métal |
T | M22x1.5 |