Eriks
STAUFF

STAUFF Prises de pression avec taraudage SMK-20-M10x1-B-A-W3

  • ERIKS:905984
  • Fabricant:7613288230293
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Raccords de test avec vanne à bille de la série Stauff Test 20 avec filetage de raccordement M16x2 selon ISO 15171-2
Ajouter à la liste

14,49 €/ Unitéhors TVA

17,53 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SMK-20
Raccord de mesure
M 16x2
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Fileté
Mesure de raccord
M 10x1
Joint
NBR
Type d'étanchéité
O-ring
Pression maximum de service
630 bar
Température de service (continu)
de -20 jusqu'à 100 °C
Capot de protection
Capuchon moleté en métal
h1
38 mm
h2
9.8 mm
SW
17 mm
T
M10x1