18,22 €/ Unitéhors TVA
22,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SMK-20 |
Raccord de mesure | M 16x2 |
Matériau d'accouplement | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de raccord | Fileté |
Mesure de raccord | M 10x1.25 |
Type d'étanchéité | bord d'étanchéité (forme B) |
Pression maximum de service | 400 bar |
Capot de protection | Capuchon moleté en métal |
h1 | 37 mm |
h2 | 8 mm |
SW | 17 mm |
T | M10x1.25 |