Eriks
STAUFF

STAUFF Prises de pression avec taraudage SMK-20-1/8NPT-E-D-W3

  • ERIKS:11359660
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Raccords de test avec vanne à bille de la série Stauff Test 20 avec filetage de raccordement M16x2 selon ISO 15171-2
Ajouter à la liste

7,75 €/ Unitéhors TVA

9,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SMK-20
Raccord de mesure
M 16x2
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Fileté
Mesure de raccord
1/8" NPT
Joint
EPDM
Type d'étanchéité
Conique
Pression maximum de service
400 bar
Température de service (continu)
de -40 jusqu'à 150 °C
Capot de protection
Capuchon moleté en métal
h1
36 mm
h2
10 mm
SW
17 mm
T
1/8 NPT