14,31 €/ Unitéhors TVA
17,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SMK-20 |
Raccord de mesure | M 16x2 |
Matériau d'accouplement | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de raccord | Fileté |
Mesure de raccord | 1/4" NPT |
Type d'étanchéité | Conique |
Pression maximum de service | 630 bar |
Capot de protection | Capuchon hexagonal en métal |
h1 | 35 mm |
h2 | 15 mm |
SW | 17 mm |
T | 1/4 NPT |