20,18 €/ Unitéhors TVA
24,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SMK-15 |
Raccord de mesure | M 16x1.5 |
Matériau d'accouplement | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de raccord | Fileté |
Mesure de raccord | 1/8" BSP cyl. |
Modèle | 3/8" BSP cyl. |
Joint | NBR |
Type d'étanchéité | joint souple profilé |
Pression maximum de service | 400 bar |
Température de service (continu) | de -20 jusqu'à 100 °C |
Capot de protection | Capuchon moleté en métal |
h1 | 39 mm |
h2 | 8 mm |
SW | 17 mm |
T | G1/8 |