Eriks
STAUFF

STAUFF Prises de pression avec taraudage SMK-15-G1/4-E-B-W3

  • ERIKS:14742443
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Raccords de test avec vanne à bille de la série Stauff Test 15 avec filetage de raccordement M16x1,5 selon ISO 15171-2
Ajouter à la liste

24,19 €/ Unitéhors TVA

29,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SMK-15
Raccord de mesure
M 16x1.5
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Fileté
Mesure de raccord
1/4" BSP cyl.
Modèle
3/8" BSP cyl.
Joint
EPDM
Type d'étanchéité
bord d'étanchéité (forme B)
Pression maximum de service
630 bar
Température de service (continu)
de -40 jusqu'à 150 °C
Capot de protection
Coiffe de protection
h1
37 mm
h2
12 mm
SW
19 mm
T
G1/4