Eriks
STAUFF

STAUFF Prises de pression avec taraudage SMK-15-G1/2-B-GS-W3

  • ERIKS:11360754
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Raccords de test avec vanne à bille de la série Stauff Test 15 avec filetage de raccordement M16x1,5 selon ISO 15171-2
Ajouter à la liste

22,93 €/ Unitéhors TVA

27,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SMK-15
Raccord de mesure
M 16x1.5
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Fileté
Mesure de raccord
1/2" BSP cyl.
Modèle
3/8" BSP cyl.
Joint
NBR
Pression maximum de service
630 bar
Température de service (continu)
de -20 jusqu'à 100 °C
Capot de protection
Capuchon moleté en métal
SW
22 mm
T
G1/2