Eriks
STAUFF

STAUFF Prises de pression avec taraudage SMK-10-R1/8K-D-W3

  • ERIKS:788910
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Raccords d'essai avec vanne à bille de la série Stauff Test 10 (système enfichable)
Ajouter à la liste

13,04 €/ Unitéhors TVA

15,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SMK-10
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Fileté
Mesure de raccord
1/8" BSP con.
Type d'étanchéité
Conique
Pression maximum de service
400 bar
Capot de protection
Capuchon en plastique
h1
17.5 mm
h2
8 mm
SW
12 mm
T
R1/8