18,79 €/ Unitéhors TVA
22,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SKK-20 |
Raccord de mesure | M 16x2 |
Matériau d'accouplement | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de raccord | Fileté |
Mesure de raccord | M 10x1 |
Joint | EPDM |
Type d'étanchéité | O-ring |
Pression maximum de service | 630 bar |
Température de service (continu) | de -40 jusqu'à 150 °C |
Capot de protection | Capuchon moleté en métal |
h1 | 38 mm |
h2 | 9.8 mm |
SW | 17 mm |
T | M10x1 |