Eriks
STAUFF

STAUFF Prises de pression avec taraudage SKK-20-G3/8-B-C-W3

  • ERIKS:11359160
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Raccord de test avec valve à clapet de la série Stauff Test 20 avec filetage de raccordement M16x2 selon ISO 15171-2
Ajouter à la liste

21,06 €/ Unitéhors TVA

25,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SKK-20
Raccord de mesure
M 16x2
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Fileté
Mesure de raccord
3/8" BSP cyl.
Joint
NBR
Type d'étanchéité
joint souple profilé
Pression maximum de service
630 bar
Température de service (continu)
de -20 jusqu'à 100 °C
Capot de protection
Capuchon moleté en métal
h1
37 mm
h2
12 mm
SW
22 mm
T
G3/8