Eriks
STAUFF

STAUFF Prises de pression avec taraudage SKK-20-G1/4-B-KK-W3

  • ERIKS:11359137
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Raccord de test avec valve à clapet de la série Stauff Test 20 avec filetage de raccordement M16x2 selon ISO 15171-2
Ajouter à la liste

16,37 €/ Unitéhors TVA

19,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SKK-20
Raccord de mesure
M 16x2
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Fileté
Mesure de raccord
1/4" BSP cyl.
Joint
NBR
Type d'étanchéité
bord d'étanchéité (forme B)
Pression maximum de service
630 bar
Température de service (continu)
de -20 jusqu'à 100 °C
Capot de protection
Capuchon en plastique
h1
37 mm
h2
12 mm
SW
19 mm
T
G1/4